Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Drehbleistift epoch D360, 0,7 mm, HB, titan-silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift epoch D360, 0,7 mm, HB, titan-silver, Faltschachtel mit 1 Stift
Drehbleistift epoch D360, 0,7 mm, HB, titan-silver, Faltschachtel mit 1 Stift
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-936963
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     936963
EAN/GTIN:
     4012700936967
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift

  • Drehbleistift epoch D360
  • voll versenkbare Minenführung
  • auswechselbare, federnd gelagerte Mine
  • Gehäuse aus Aluminium und hochwertig veredeltem Kunststoff
  • Radierer auswechselbar
  • hochglänzender Schnabel-Clip
  • Schaftfarbe: titan-silver
  • Minenstärke: 0,7 mm
  • Härtegrad: HB
Drehbleistift epoch D360. Mit Drehmechanik, Hi-Polymer-Minen 0,7 mm, Radiergummi. Hochglänzende Zierringe. Pelikan-Schnabelclip in moderner Form, hochglänzend. Puristisches Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbleistift Ducutus D3100, 0,7 mm, HB, schwarz, 1 Stück in Faltschachtel
Pelikan
958470
€ 207,56*
Ähnlich
Drehbleistift Ducutus D3110, 0,7 mm, HB, schwarz, 1 Stück in Faltschachtel
Pelikan
959981
€ 207,56*
Ähnlich
Drehbleistift epoch D360, 0,7 mm, HB, smaragd-green, Faltschachtel mit 1 Stift
Pelikan
941526
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG