Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Neon Textmarker Etui mit 4 Farben in Gelb, Grün, Pink, Blau 438. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, grün, blau, pink, Farbe: gelb, grün, blau, pink. Ausf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Neon Textmarker Etui mit 4 Farben in Gelb, Grün, Pink, Blau 438. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, grün, blau, pink, Farbe: gelb, grün, blau, pink. Ausf...
Textmarker Pelikan Neon Textmarker Etui mit 4 Farben in Gelb, Grün, Pink, Blau 438. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, grün, blau, pink, Farbe: gelb, grün, blau, pink. Ausf...
Textmarker Pelikan Neon Textmarker Etui mit 4 Farben in Gelb, Grün, Pink, Blau 438. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, grün, blau, pink, Farbe: gelb, grün, blau, pink. Ausf...
Artikel-Nr.:
     C1185-918433
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     918433
EAN/GTIN:
     4012700918437
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Neon-Textmarker 438. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 2 - 5. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis. Farbe des Schaftes: gelb, grün, blau, pink. Farbe: gelb, grün, blau, pink. Etui m
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Neon-Textmarker
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
gelb, grün, blau, pink
Strichstärke:
2 - 5
Produkt-Typbezeichnung:
438
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
gelb, grün, blau, pink
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
438
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.