Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, schwarz, Blister mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-916205
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     916205
EAN/GTIN:
     4012700916204
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz. Großes Tintensichtfenster. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: schwarz. Bl
Weitere Informationen:
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Tintenschreiber Inky 273
Strichstärke:
0,5
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
großes Tintensichtfenster
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.