| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-916197 Herst.-Nr.: 916197 EAN/GTIN: 4012700916198 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, rot. Großes Tintensichtfenster. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: rot. Ausführung des Weitere Informationen: | | wasserfest: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Ausführung der Spitze: | Kunststoffspitze | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | großes Tintensichtfenster | Strichstärke: | 0,5 | Artikelbezeichnung: | Tintenschreiber Inky 273 | Farbe des Schaftes: | rot | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | geeignet für Schablone: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |