Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Tintenschreiber Inky 273, blau, Blister mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-916189
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     916189
EAN/GTIN:
     4012700916181
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ink Ball
Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, blau. Großes Tintensichtfenster, Schreibfarbe Blau ist löschbar. Ausführung der Griffzone: Nein. Farbe der Kappe: Kappe in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe der Kappe:
Kappe in Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
Nein
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,5
Beschreibung der Besonderheiten:
großes Tintensichtfenster, Schreibfarbe Blau ist löschbar
Farbe des Schaftes:
blau
Artikelbezeichnung:
Tintenschreiber Inky 273
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
geeignet für Schablone:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.