Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite B, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite B, blau
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite B, blau
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite B, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-915447
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915447
EAN/GTIN:
     4012700915443
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: B, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Länge:
100
Strichstärke:
B
Produkt-Typbezeichnung:
337
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 G2 DOC
Produkttypbezeichnung:
337
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.