Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Blau 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Blau 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Blau 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Blau 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Artikel-Nr.:
     C1185-915439
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915439
EAN/GTIN:
     4012700915436
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
337
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Strichstärke:
M
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Länge:
100
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 G2 DOC
Produkttypbezeichnung:
337
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.