Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite F, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite F, blau
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite F, blau
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite F, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-915421
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915421
EAN/GTIN:
     4012700915429
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: F, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Länge:
100
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
337
Strichstärke:
F
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 G2 DOC
Produkttypbezeichnung:
337
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.