Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, schwarz
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, schwarz
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-915397
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915397
EAN/GTIN:
     4012700915399
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
337
Länge:
100
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
337
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 G2 DOC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.