Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Rot 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Rot 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Rot 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Rot 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Artikel-Nr.:
     C1185-915389
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915389
EAN/GTIN:
     4012700915382
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Länge:
100
Produkt-Typbezeichnung:
337
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 G2 DOC
Produkttypbezeichnung:
337
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.