Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Ersatzfarbe 725N59d, 5,7 g, zitron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzfarbe 725N59d, 5,7 g, zitron, Schachtel mit 5 Farbschälchen
Ersatzfarbe 725N59d, 5,7 g, zitron, Schachtel mit 5 Farbschälchen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-808352
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     808352
EAN/GTIN:
     4012700808356
Suchbegriffe:
Deckfarben
Deckfarbkasten Ersatzfarben
Ersatzfarben
deckfarben pelikan

Ersatzfarbe 725N59d, 5,7 g, zitron

  • Ersatzfarbe 725N59d
  • Farbnapf
  • Künstlerqualität
  • Inhalt: 5,7 g
  • Farbe: zitron
Aquarell-Ersatzfarbe 725N. Hochwertige Pigmente in feinster Korngröße. Reine Farbtöne, hohe Farbdichte, sehr gute Lichtbeständigkeit. Farbnapf in bewährter Ausführung mit Abstreifkanten, leicht auswechselbar. Überdurchschnittliche Farbmenge im Napf
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pelikan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
808303
ab € 1,17*
Ähnlich
Pelikan
808311
ab € 1,17*
Ähnlich
Pelikan
808329
€ 1,65*
Ähnlich
Pelikan
808337
ab € 1,19*
Ähnlich
Pelikan
808345
€ 1,65*
Ähnlich
Pelikan
808360
ab € 1,17*
Ähnlich
Pelikan
808378
€ 1,65*
Ähnlich
Pelikan
831438
ab € 0,74*
Ähnlich
Pelikan
831446
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG