Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 132, Olivgrün. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 132, Olivgrün. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, olivgrün
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 132, Olivgrün. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, olivgrün
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 132, Olivgrün. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, olivgrün
Artikel-Nr.:
     C1185-808204
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     808204
EAN/GTIN:
     4012700808202
Suchbegriffe:
Deckfarben
Deckfarbkasten Ersatzfarben
Ersatzfarben
Farbpuck
Pelikan Deck-Ersatzfarbe 132. Ausführung: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1 Stück. Farbe: olivgrün. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Farbschälchen
Farbe:
olivgrün
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Anzahl der Farben:
1
Artikelbezeichnung:
Pelikan Deck-Ersatzfarbe 132
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.