Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 128, Cyanblau. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, cyanblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 128, Cyanblau. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, cyanblau
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 128, Cyanblau. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, cyanblau
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 128, Cyanblau. Ausführung des Behälters: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1, cyanblau
Artikel-Nr.:
     639-565087128
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     808006
EAN/GTIN:
     4012700808004
Suchbegriffe:
Deckfarben
Deckfarbkasten Ersatzfarben
Ersatzfarben
Farbpuck
Pelikan Deck-Ersatzfarbe 128. Ausführung: Farbschälchen. Anzahl der Farben: 1 Stück. Farbe: cyanblau. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pelikan Ersatzfarbe für Farbkasten Ton 128, Cyanblau
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Ausführung des Behälters:
Farbschälchen
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
cyanblau
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
940
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 0,97*
1 Tag
900
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,01*
10 Tage
900
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,02*
4 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.