Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan  (1.605 Artikel)

Pelikan
Willkommen bei Pelikan

Willkommen bei Pelikan

der großen internationalen deutschen Marke, die Sie ein Leben lang begleitet.
Ob im Kindergarten oder im Schulalltag, im Büro oder beim Drucken Ihrer Fotos und Dokumente. Bei der Ausübung Ihres Hobbys oder - bei der edelsten Form der persönlichen Kommunikation - dem Schreiben mit einem hochwertigen Schreibgerät: unsere innovativen Produkte sind Ihre zuverlässigen Begleiter.
Pelikan zählt mit einer 172-jährigen Firmengeschichte zu den ältesten, eingetragenen Marken der Welt. Aus der Vergangenheit schöpfen wir die Kraft für die Zukunft, die wir auch weiterhin zu Ihrem Vorteil gestalten werden

Pelikan Schreibgeräte

Pelikan bietet Ihnen eine große Auswahl an Schreibgeräten: Angefangen bei Büroschreibgeräten über preiswerte Schreibgeräte und spezielle Produkte für den Schulalltag, bis hin zu schicken Metallschreibgeräten und unseren hochwertigen Schreibgeräteserien.

Der neue Pelikano

Er hat ein Neues, trendiges Design, eine Metallkappe im modernen Look und mit seiner Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben ist er der griffigste Füllhalter, den wir je gebaut haben.

Pelikan griffix®
Pelikans mehrfach ausgezeichnetes Schreiblernsystem griffix®

Pelikans vierstufiges Schreiblernsystem griffix® ist ab sofort in der Farbe Gelb erhältlich. Nicht nur, dass sich dadurch der Inhalt der Federtasche mit den griffix® -Schreibgeräten noch bunter gestaltet - die Farbe Gelb ist laut Farblehre und Forschern zufolge die Farbe des Denkens und Fühlens und aktiviert erwiesenermaßen das Gehirn, stärkt die Nerven, fördert die Auffassungsgabe und wirkt positiv auf den Intellekt. Schon vor Tausenden von Jahren war die Farblehre in China, im alten Ägypten, bei den alten Griechen, im prähistorischen Peru, in Mexiko und Indien bekannt. Sie sagt aus, dass der Anblick der Farbe Gelb zunehmend die Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit verbessert und die Augen entlastet - vor allem für junge Schreiberlinge ein wichtiger Aspekt. Die Farbe regt außerdem die Experimentierfreude, die geistige Entwicklung, die Motorik und sogar den Appetit an. Der neue griffix®-Anstrich ist also gerade für Kinder bestens geeignet.
Was immer Sie suchen, Pelikan ist eine gute Wahl!

Pelikan - Malen & Basteln
Pelikan K12 Deckfarbkasten und Deckfarbenlehre

Pelikan bietet zum Malen lernen den K12 Deckfarbkasten zusammen mit der Deckfarbenlehre als Gesamtkonzept an. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen unsere gesammelten Materialien zur Deckfarbenlehre.
Primärfarben im CMYK-Farbenraum
Im K12 Deckfarbkaten finden sich (ausgehend von der DIN 5023, die seit 1989 gültig ist) die drei Primärfarben Cyan, Magenta, Gelb (Yellow) sowie Schwarz (Black). Basierend u.a. auf Grundlage moderner Computer- und Drucktechnik (CMYK-Farbmodell) wurden in der DIN 5023 die 12 Farben des Deckfarbkastens genau definiert - auch die Primärfarben Magenta, Cyanblau und Gelb. Lehrplangerechter Unterricht nach dem Kerncurriculum erfordert den Umgang mit der Fachsprache und damit die Verwendung von Primär- und Sekundärfarben. Die Pelikan Deckfarbenlehre greift diese Erfordernisse auf. Damit werden einerseits die Forderungen aus dem Kerncurriculum erfüllt, andererseits können die Schüler alle Farben anhand des CMYK-Farbmodells orinalgetreu nachmischen. Darüber hinaus entsteht ein direkter Bezug zur Praxis (z.B. Farbdrucker im elterlichen Haushalt).

Pelikan - Druckerzubehör
Hochwertige Produkte von Pelikan

Pelikan blickt auf über 170 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Produkten zurück. Unser breit gefächertes Produktspektrum umfasst Druckerzubehör wie InkJet-Patronen, Tonermodule, Thermotransfer-Rollen, Schreibmaschinenbänder sowie Folien und Spezialpapiere. Der gute Ruf unserer Marke ist für uns Verpflichtung: Interne Forschungs- und Entwicklungslabors, ein umfassendes Qualitätsmanagement sowie eigene Produktionsstätten garantieren, dass Pelikan Druckerzubehör jederzeit problemlos und sicher in Geräten verschiedenster Druckerhersteller eingesetzt werden kann.
Pelikan ist ISO 9001 zertifiziert!
Alle Pelikan Landesgesellschaften, alle Pelikan Produktionsstätten und auch das Logistik-Center in Düren sind ISO 9001 zertifiziert. Das Hauptziel dieser Norm für Qualitätsmanagement ist, alle Prozesse im Unternehmen so zu optimieren, dass die Kundenzufriedenheit stets sichergestellt ist und Produkte entwickelt werden, die Ihren Anforderungen genügen.

3 Jahre Garantie auf Tonermodule und Druckerpatronen

Ab sofort gibt es auf alle Pelikan Tonermodule und Tintenpatronen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

LGA-Schadstoffgeprüft

Viele Pelikan Toner erfüllen die Kriterien für das Zertifikat "LGA-Schadstoffgeprüft". In Zukunft finden Sie bei den entsprechenden Tonermodulen das LGA-Prüfsiegel auf der Schachtel. Mehr zum Thema gibt es auf den Seiten der LGA.

Pelikan - Alles fürs Büro!

Im Büro sind Schreibgeräte wichtige Utensilien - ob im gewerblichen oder privaten Umfeld. Pelikan-Fineliner und Textmarker erfüllen täglich ihre Aufgaben in vielen tausend Büros.

Pelikan - Stempelkissen

Ein klassisches Pelikan-Büro-Produkt:
Exklusiv in Form und Farbe. Sie haben die Wahl zwischen Kunststoff- oder Metall-Gehäuse.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG