| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-721464 Herst.-Nr.: 721464 EAN/GTIN: 4012700721464 |
| |
|
| | |
| Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/ flach, naturbelassener. Typ Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Sorte 613F | nahtlos Pinselzwinge vorhanden: | Ja | Farbe: | naturbelassener | Ausführung des Pinselhaares: | reine Schweinsborsten | Material der Pinselzwinge: | Aluminium | Typnummer des Pinsels: | 16 | Ausführung der Pinselform: | kurz/flach | Produktverwendung: | Deck- und Temperafarben | Artikelbezeichnung: | Pinsel | nahtlose Pinselzwinge vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Sorte 613F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |