Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 2
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 2
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 2
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 2
Artikel-Nr.:
     C1185-721381
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     721381
EAN/GTIN:
     4012700721389
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/ flach, naturbelassenen. Typ
Weitere Informationen:
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Farbe:
naturbelassenen
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Typnummer des Pinsels:
2
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.