Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 8
Haarpinsel Sorte 23, Größe 8
Haarpinsel Sorte 23, Größe 8
Haarpinsel Sorte 23, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C1185-711069
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711069
EAN/GTIN:
     4012700711069
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 8.
Weitere Informationen:
Ausführung der Pinselform:
rund
Farbe:
orange
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Typnummer des Pinsels:
8
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.