Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 5
Haarpinsel Sorte 23, Größe 5
Haarpinsel Sorte 23, Größe 5
Haarpinsel Sorte 23, Größe 5
Artikel-Nr.:
     C1185-711044
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711044
EAN/GTIN:
     4012700711045
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 5.
Weitere Informationen:
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Ausführung der Pinselform:
rund
Typnummer des Pinsels:
5
Farbe:
orange
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.