Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Haarpinsel Sorte 23, Größe 4
Artikel-Nr.:
     C1185-711036
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711036
EAN/GTIN:
     4012700711038
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 4.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Ausführung der Pinselform:
rund
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Typnummer des Pinsels:
4
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.