Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 18
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 18
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 18
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 18
Artikel-Nr.:
     C1185-707836
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     707836
EAN/GTIN:
     4012700707833
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Sorte 613F. Für Deck- und Temperafarben. Reine Schweinsborsten. Nahtlose Aluminiumzwinge. Kurze Quaste, naturbelassener Holzstiel. Pinselgröße: 18.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
naturbelassener
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Typnummer des Pinsels:
18
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.