Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12, farbig sortiert, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12, farbig sortiert, Schachtel mit 12 Stück
Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12, farbig sortiert, Schachtel mit 12 Stück
Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12, farbig sortiert, Schachtel mit 12 Stück
Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12, farbig sortiert, Schachtel mit 12 Stück
Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12, farbig sortiert, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-701367
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701367
EAN/GTIN:
     4012700701367
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Tafelkreide Wandtafelkreide 745/12. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 12 x 90 mm. Farbe: farbig sortiert. Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
12
Artikelbezeichnung:
Wandtafelkreide
Produkt-Typbezeichnung:
745/12
Länge:
90
Farbe:
farbig sortiert
Papierhülle vorhanden:
Nein
Breite:
12
Produkttypbezeichnung:
745/12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.