Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs-Signierkreide 772/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wachs-Signierkreide 772/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     639-126644000
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701110
EAN/GTIN:
     4012700701114
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12. Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 95 mm. Farbe: weiß. Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
772/12
Artikelbezeichnung:
Wachs-Signierkreide
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Durchmesser:
12
Farbe:
weiß
Papierhülle vorhanden:
Ja
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Länge:
95
Produkttypbezeichnung:
772/12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
204
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,31*
2 Tage
204
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 32,54*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.