Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs-Signierkreide 772/12, rot, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wachs-Signierkreide 772/12, rot, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, rot, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, rot, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-701086
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701086
EAN/GTIN:
     4012700701084
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12. Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 95 mm. Farbe: rot. Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Papierhülle vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
772/12
Durchmesser:
12
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Länge:
95
Artikelbezeichnung:
Wachs-Signierkreide
Produkttypbezeichnung:
772/12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60516*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,05043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40516*
€ 17,14214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,18508*
€ 16,88025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,35516*
€ 15,89264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09512*
€ 15,58319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,60516*
€ 15,00014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.