Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide 762/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signierkreide 762/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück
Signierkreide 762/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück
Signierkreide 762/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-701003
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701003
EAN/GTIN:
     4012700701008
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide 762/12. Produktverwendung: raue Untergründe, Metall, Pappe. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 13,5 x 120 mm. Farbe: schwarz. Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13.5
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
762/12
Artikelbezeichnung:
Signierkreide
Produktverwendung:
raue Untergründe, Metall, Pappe
Länge:
120
Papierhülle vorhanden:
Ja
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
762/12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77208*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,06434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,62212*
€ 17,40032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,39208*
€ 17,12658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58208*
€ 16,16268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,27212*
€ 15,79382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77208*
€ 15,19878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.