Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Toner-Kit 1133 ersetzt Oki 1103402, schwarz, 2500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner-Kit 1133, 2500, schwarz
Toner-Kit 1133, 2500, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     832-87684
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     628879
EAN/GTIN:
     4018474628879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner OKI
Original-Toner
Toner

Toner-Kit 1133, 2500, schwarz

  • Toner-Kit 1133
  • Verwendung für Druckertyp: Oki 1103402
  • max. Anzahl der Druckseiten: 2500
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
OKI:
B 4000; B 4100; B 4200; B 4200 N; B 4250; B 4250 N; B 4300; B 4300 N; B 4300 N PS; B 4350; B 4350 N; B 4350 N PS; B 4350 PS; B 4500; B 4500 N; B 4550; B 4550 N
MB:
216; 218
Olympia:
LP 435
Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche, Tonerkartusche OKI, pelikan toner black, lasertoner schwarz, lasertoner pelikan, Lasertoner für OKI, Lasertoner für Olivetti, Lasertoner für Olympia, Pelikan, Toner Cartridge für OKI, Toner Cartridge für Olivetti, Toner Cartridge für Olympia, Toner für OKI, Toner für Olivetti, Toner für Olympia, Tonerkartusche für OKI, Tonerkartusche für Olivetti, Tonerkartusche für Olympia
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 13,96*
€ 17,89*
pro Stück
€ 5,85*
ab € 13,96*
€ 17,89*
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 17,91*
pro Stück
€ 5,75*
ab € 15,27*
€ 18,90*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,42*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Pelikan
628503
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG