Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Toner-Modul 1118 ersetzt Hewlett Packard Q3960A, schwarz, 5000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner-Modul 1118 SR, 5000, schwarz
Toner-Modul 1118 SR, 5000, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-626936
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     626936
EAN/GTIN:
     4018474626936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner
Lasertoner Canon

Toner-Modul 1118 SR, 5000, schwarz

  • Toner-Modul 1118 SR
  • Verwendung für Druckertyp: Hewlett Packard Q3960A
  • max. Anzahl der Druckseiten: 5000
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 2550; Color LaserJet 2550 L; Color LaserJet 2550 LN; Color LaserJet 2550 N; Color LaserJet 2820; Color LaserJet 2820 AIO; Color LaserJet 2840; Color LaserJet 2840 AIO
Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Hewlett-Packard, Original-Toner, Toner, Toner Canon, Toner Cartridge, Toner Cartridge Canon, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Tonerkartusche, Tonerkartusche Canon, Tonerkartusche Hewlett-Packard, pelikan toner black, hp toner schwarz, lasertoner pelikan, Lasertoner für Hewlett-Packard, Pelikan, Toner Cartridge für Hewlett-Packard, Toner für Hewlett-Packard, Tonerkartusche für Hewlett-Packard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toner-Modul 1117, 6000, gelb
Pelikan
624994
ab € 64,75*
Ähnlich
Toner-Modul 1117, 6000, magenta
Pelikan
624987
ab € 64,75*
Ähnlich
Toner-Modul 1118 HC, 4000, cyan
Pelikan
626943
ab € 39,20*
Ähnlich
Toner-Modul 1118 HC, 4000, gelb
Pelikan
626967
ab € 38,69*
Ähnlich
Toner-Modul 1118 HC, 4000, magenta
Pelikan
626950
ab € 38,61*
Ähnlich
Toner-Modul 1119, 3500
Pelikan
623829
ab € 28,30*
Ähnlich
Toner-Modul 1121, 2500, schwarz
Pelikan
627650
ab € 25,09*
Ähnlich
Toner-Modul 1123, 4500, schwarz
Pelikan
627490
ab € 34,61*
Ähnlich
Toner-Modul 1124 HC, 12000, schwarz
Pelikan
626752
ab € 57,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG