Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner-Modul 1157 ersetzt Brother TN-3060, schwarz, 7700 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Toner-Modul 1157 ersetzt Brother TN-3060, schwarz, 7700 Seiten
Pelikan Toner-Modul 1157 ersetzt Brother TN-3060, schwarz, 7700 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1185-626288
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     626288
EAN/GTIN:
     4018474626288
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner für Brother
Original-Toner
Toner
Tonermodul 1157 HC. Verwendung für Druckertyp: Brother HL-5130, 5140, 5150D, 5170DN / DCP-8040, 8045D /, MFC-8220, 8440, 8840D. Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt. Max. Anzahl der Druckseiten: 7700. Deckungsgrad: 5 %. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1157 HC
Artikelbezeichnung:
Tonermodul
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Nordischer Schwan
Deckungsgrad:
5
Verwendung für Druckertyp:
MFC-8220, 8440, 8840D
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
7700
Originalzubehör:
Nein
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8040; DCP -8040 LT; DCP -8045 D; DCP -8045 DN; HL -5100 Series; HL -5130; HL -5140; HL -5140 LT; HL -5150 D; HL -5150 DLT; HL -5170 DLT; HL -5170 DN; HL -5170 DNLT; HL -5170 Series; MFC -8200 Series; MFC -8220; MFC -8240; MFC -8240 LT; MFC -8440; MFC -8440 D; MFC -8440 DN; MFC -8440 LT; MFC -8440 N; MFC -8440 Series; MFC -8640 D; MFC -8840; MFC -8840 D; MFC -8840 DN; MFC -8840 LT; MFC -8840 Series
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG