Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Toner-Modul 1102 ersetzt Hewlett Packard C4183X, schwarz 22000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner-Modul 1102, 2200, schwarz
Toner-Modul 1102, 2200, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-622785
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     622785
EAN/GTIN:
     4018474622785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner
Lasertoner Canon

Toner-Modul 1102, 2200, schwarz

Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
  • Toner-Modul 1102
  • Verwendung für Druckertyp: Canon EP-72, Hewlett Packard C4182X
  • max. Anzahl der Druckseiten: 22000
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Hardcopy Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Pelikan Hardcopy gewährleistet deshalb auf alle Toner-Module drei Jahre Garantie. Dank dieser Mehrleistung und attraktiver Preisgestaltung können die Druckkosten mit Pelikan Toner-Modulen bei gleicher Qualität erheblich gesenkt werden.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Canon:
I-Sensys LBP-3260; Imageclass ImageClass 3250; Imageclass ImageClass 4000; Imagerunner 3250; IR 3250; LBP -3260; LBP -72 X; LBP -950
Troy:
632; 8150 EX Micr; 8150 Secure EX Micr
HP:
LaserJet 8100; LaserJet 8100 DN; LaserJet 8100 MFP; LaserJet 8100 N; LaserJet 8150; LaserJet 8150 DN; LaserJet 8150 HN; LaserJet 8150 MFP; LaserJet 8150 N; Mopier 320
Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Hewlett-Packard, Original-Toner, Toner, Toner Canon, Toner Cartridge, Toner Cartridge Canon, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Tonerkartusche, Tonerkartusche Canon, Tonerkartusche Hewlett-Packard, pelikan toner black, hp toner schwarz, lasertoner pelikan, Lasertoner für Canon, Lasertoner für Hewlett-Packard, Pelikan, Toner Cartridge für Canon, Toner Cartridge für Hewlett-Packard, Toner für Canon, Toner für Hewlett-Packard, Tonerkartusche für Canon, Tonerkartusche für Hewlett-Packard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toner-Modul 1103, 9000, schwarz
Pelikan
623133
ab € 32,17*
Ähnlich
Toner-Modul 1103, 6000, magenta
Pelikan
623164
ab € 48,14*
Ähnlich
Toner-Modul 1103, 6000, gelb
Pelikan
623157
ab € 77,29*
Ähnlich
Toner-Modul 1104 SR, 6000, schwarz
Pelikan
623218
ab € 33,05*
Ähnlich
Toner-Modul 1104 HC, 10000, schwarz
Pelikan
623201
ab € 36,44*
Ähnlich
Toner-Modul 1104 HC, 10000, schwarz
Pelikan
623805
ab € 39,76*
Ähnlich
Toner-Modul 1105 SR, 2500, schwarz
Pelikan
623010
ab € 20,23*
Ähnlich
Toner-Modul 1105 HC, 3500, schwarz
Pelikan
623027
ab € 22,12*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C4182X
ab € 108,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG