Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Toner-Modul 1146 ersetzt Brother TN-6600, schwarz, 6000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner-Modul 6000, schwarz
Toner-Modul 6000, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
DIN 33870
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-622761
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     622761
EAN/GTIN:
     4018474622761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner für Brother
Original-Toner
Toner

Toner-Modul 6000, schwarz

Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
  • Toner-Modul Gr. 1146
  • Verwendung für Druckertyp: Brother TN-6600
  • Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt
  • max. Anzahl der Druckseiten: 6000
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Hardcopy Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Pelikan Hardcopy gewährleistet deshalb auf alle Toner-Module drei Jahre Garantie. Dank dieser Mehrleistung und attraktiver Preisgestaltung können die Druckkosten mit Pelikan Toner-Modulen bei gleicher Qualität erheblich gesenkt werden.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 1200; DCP 1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL 1030; HL 1200; HL 1200 DX; HL 1200 E; HL 1200 NE; HL 1200 NTR; HL 1200 PS; HL 1220; HL 1230; HL 1240; HL 1240 DX; HL 1250; HL 1250 DLT; HL 1250 LT; HL 1270; HL 1270 N; HL 1270 NLT; HL 1430; HL 1440; HL 1450; HL 1450 DLT; HL 1450 LT; HL 1470 LT; HL 1470 N; HL 1470 NLT; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC 8500; MFC 8500 J; MFC 8600; MFC 8600 J; MFC 8700; MFC 8700 CP; MFC 9600; MFC 9600 J; MFC 9650; MFC 9650 N; MFC 9660; MFC 9660 N; MFC 9700; MFC 9750; MFC 9760; MFC 9800; MFC 9800 J; MFC 9850; MFC 9860; MFC 9870; MFC 9880; MFC 9880 N
Pitney Bowes:
Fax 1600; Fax 1630; Fax 1640
Lanier:
5212 I
Imagistics:
Fax 1600; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500; IX 2600; J 624; MFP 2500
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toner-Kit 1306, 7200, schwarz
Pelikan
630230
ab € 36,24*
Ähnlich
Toner-Modul 1128HC, 6000, schwarz
Pelikan
626738
ab € 37,84*
Ähnlich
Toner-Modul 6500, schwarz
Pelikan
623188
ab € 17,96*
Ähnlich
Toner-Modul 12000, schwarz
Pelikan
623812
ab € 28,06*
Ähnlich
Toner-Modul 1204/1205, 6000, schwarz
Pelikan
629449
ab € 45,59*
Ähnlich
Toner-Modul 1207 HC, 7000, schwarz
Pelikan
627780
ab € 45,54*
Ähnlich
Toner-Modul 1209 SR, 6500, schwarz
Pelikan
627797
ab € 38,53*
Ähnlich
Toner-Modul 1251, 7000, schwarz
Pelikan
628473
ab € 29,24*
Ähnlich
Toner-Modul 866, 4500, schwarz
Pelikan
617589
ab € 23,88*
Ähnlich
Toner-Modul 868, 1500, schwarz
Pelikan
620798
ab € 50,07*
Ähnlich
Toner-Modul 869 SR, 6000, schwarz
Pelikan
620903
ab € 26,81*
Ähnlich
Produktbild
Pelikan
621733
ab € 18,52*
Ähnlich
Toner-Modul 874, 5000, schwarz
Pelikan
621764
ab € 21,26*
Ähnlich
Toner-Kit 1308, rebuilt, 7200, schwarz
Pelikan
4211996
ab € 33,31*
Ähnlich
Tonermodul 1217 HC, rebuilt, 2300, schwarz
Pelikan
4207166
ab € 51,00*
Ähnlich
Tonermodul 1219, rebuilt, 7000, magenta
Pelikan
4208262
ab € 19,28*
Ähnlich
Tonermodul 1222 SR, 6000, schwarz
Pelikan
4211903
ab € 60,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
TN6600
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG