Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Radierer Rotoraser RR30/B, Radierer aus Kunststoff, 51 x 33 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Rotoraser RR30/B, Radierer aus Kunststoff, 51 x 33 x 16 mm
Radierer Rotoraser RR30/B, Radierer aus Kunststoff, 51 x 33 x 16 mm
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-621805
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     621805
EAN/GTIN:
     4012700621801
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi

Radierer Rotoraser RR30/B, Radierer aus Kunststoff, 51 x 33 x 16 mm

  • Radierer Rotoraser RR30/B
  • Radierer aus Kunststoff
  • für Bleistift
  • für Papier
  • Keilspitze für feines, Blockprofil für breites Radieren
  • Griffstück in vier farben mit Drehfunktion
  • Farbe: weiß
  • Größe: 51 x 33 x 16 mm
  • 1 Stück auf Blisterkarte
Radierer Rotoraser. PVC-freier Bleistift-Radierer. Radiert sauber, weich und papierschonend. Mit einem Dreh immer auf der richtigen Seite: Mit der Keilspitze für feines oder dem Blockprofil für breites Radieren und großflächiges Säubern. Griffstück in vier Farben mit Drehfunktion. Liegt stets gut und sicher in der Hand.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ratzefummel, Schaumradierer, Pelikan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,44*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
621847
€ 1,34*
Ähnlich
Pelikan
621466
ab € 1,41*
Ähnlich
Pelikan
619551
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG