Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Toner-Modul 857 ersetzt Lexmark 12A7462 , schwarz, 17600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-621016
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     621016
EAN/GTIN:
     4018474621016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner Lexmark
Lasertoner Unisys
Original-Toner

Toner-Modul 857 HC, 17600, schwarz

Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
  • Toner-Modul 857 HC
  • Verwendung für Druckertyp: Lexmark 1382925
  • max. Anzahl der Druckseiten: 17600
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Hardcopy Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Pelikan Hardcopy gewährleistet deshalb auf alle Toner-Module drei Jahre Garantie. Dank dieser Mehrleistung und attraktiver Preisgestaltung können die Druckkosten mit Pelikan Toner-Modulen bei gleicher Qualität erheblich gesenkt werden.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Gestetner:
6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Lexmark:
4059; 4059-121; 4059-125; 4059-125 N; 4059-160; 4059-162; 4059-165; 4059-165 N; 4059-185; 4059-185 N; 4059-240; 4059-242; 4059-245; 4059-245 N; Optra S 1250; Optra S 1250 N; Optra S 1255; Optra S 1255 N; Optra S 1255 N SOL; Optra S 1620; Optra S 1620 N; Optra S 1625; Optra S 1625 N; Optra S 1625 N SOL; Optra S 1650; Optra S 1650 N; Optra S 1855; Optra S 1855 N; Optra S 1855 N SOL; Optra S 2420; Optra S 2420 N; Optra S 2450; Optra S 2450 N; Optra S 2455; Optra S 2455 M; Optra S 2455 N
COT:
Rapid 12-2; Rapid 18-2; Rapid 24-2
Unisys:
UDS 9712; UDS 9716; UDS 9718; UDS 9724
Microplex:
Rapid 12; Rapid 16; Rapid 18; Rapid 24; Solid 24-2
NRG:
5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Tally Genicom:
T 9024; T 9024 N
Rex Rotary:
5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus
IBM:
4059
Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Toner Cartridge Lexmark, Toner Cartridge Unisys, Toner Lexmark, Toner Unisys, Tonerkartusche, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkartusche Unisys, pelikan toner black, lasertoner schwarz, lasertoner pelikan, Lasertoner für Gestetner, Lasertoner für Hewlett-Packard, Lasertoner für IBM, Lasertoner für Lexmark, Lasertoner für Microplex, Lasertoner für REX Rotary, Lasertoner für TallyGenicom, Pelikan, Toner Cartridge für Gestetner, Toner Cartridge für Hewlett-Packard, Toner Cartridge für IBM, Toner Cartridge für Lexmark, Toner Cartridge für Microplex, Toner Cartridge für REX Rotary, Toner Cartridge für TallyGenicom, Toner für Gestetner, Toner für Hewlett-Packard, Toner für IBM, Toner für Lexmark, Toner für Microplex, Toner für REX Rotary, Toner für TallyGenicom, Tonerkartusche für Gestetner, Tonerkartusche für Hewlett-Packard, Tonerkartusche für IBM, Tonerkartusche für Lexmark, Tonerkartusche für Microplex, Tonerkartusche für REX Rotary, Tonerkartusche für TallyGenicom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toner-Modul 824, 6000, schwarz
Pelikan
619556
ab € 25,03*
Ähnlich
Toner-Modul 824 HC, 12000, schwarz
Pelikan
619518
ab € 33,22*
Ähnlich
Produktbild
Pelikan
621023
ab € 57,87*
Ähnlich
Toner-Modul 858, 2700, schwarz
Pelikan
619239
ab € 18,05*
Ähnlich
Toner-Modul 859, 4500, schwarz
Pelikan
620897
ab € 26,28*
Ähnlich
Toner-Modul 864, 10000, schwarz
Pelikan
621122
ab € 49,25*
Ähnlich
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 17600 Seiten Ref.Nr. 1382925
Lexmark
1382925
ab € 166,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG