Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Crealight 222/7, 120 x 20 mm, 100 g, 7 Farben, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Crealight 222/7, 120 x 20 mm, 100 g, 7 Farben, blau
Crealight 222/7, 120 x 20 mm, 100 g, 7 Farben, blau
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     648-621011
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     621011
EAN/GTIN:
     4012700621016
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete

Hochwertige Wachsknete. Weich und geschmeidig von Anfang an - Dauerplastisch Leuchtend bunte Farben - Färbt nicht an den Händen
  • Crealight 222/7
  • Material: Leichtknete
  • Größe (L x Ø): 120 x 20 mm
  • Inhalt: 100 g
  • Farbe: 7 Farben
  • Farbe Behälter: blau
  • CE-Zeichen
Knete crealight 222, Leichtknete in Clickbox. Hochwertige Wachsknete in 7 Farben mit geringem Gewicht bei großem Volumen. Weich und geschmeidig von Anfang an. Färbt nicht an den Händen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, kinderknete pelikan, knete blau, Modelliermasse, Pelikan
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
1
pro Packung
€ 5,75*
ab € 3,00*
€ 3,78*
5
pro Stück
€ 4,45*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 3,91*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,77*
€ 4,57*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crealight 222/7, 105 x 12 mm, 100 g, 7 Farben, rot
Pelikan
621003
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG