Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Crealight 222/7, 105 x 12 mm, 100 g, 7 Farben, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crealight 222/7, 105 x 12 mm, 100 g, 7 Farben, rot
Crealight 222/7, 105 x 12 mm, 100 g, 7 Farben, rot
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     256-280-621003
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     621003
EAN/GTIN:
     4012700621009
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete

Hochwertige Wachsknete. Weich und geschmeidig von Anfang an - Dauerplastisch Leuchtend bunte Farben - Färbt nicht an den Händen
  • Crealight 222/7
  • Material: Leichtknete
  • Größe (L x Ø): 120 x 20 mm
  • Inhalt: 100 g
  • Farbe: 7 Farben
  • Farbe Behälter: rot
  • CE-Zeichen
Knete crealight 222, Leichtknete in Clickbox. Hochwertige Wachsknete in 7 Farben mit geringem Gewicht bei großem Volumen. Weich und geschmeidig von Anfang an. Färbt nicht an den Händen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, kinderknete pelikan, Modelliermasse, Pelikan
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
k.A.
1
pro Stück
€ 4,16*
€ 3,44*
1
pro Packung
€ 5,75*
ab € 3,00*
€ 3,73*
5
pro Stück
€ 4,45*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 3,87*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,77*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crealight 222/7, 120 x 20 mm, 100 g, 7 Farben, blau
Pelikan
621011
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG