Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer BR40 + WS30/B, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit je 1 Stück + WS30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer BR40 + WS30/B, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit je 1 Stück + WS30
Radierer BR40 + WS30/B, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit je 1 Stück + WS30
Radierer BR40 + WS30/B, 58 x 8 x 20 mm, Blister mit je 1 Stück + WS30
Artikel-Nr.:
     C1185-619973
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619973
EAN/GTIN:
     4012700619976
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer BR40 + WS30/B. Kombiradierer. Werkstoff: Naturkautschuk. Produktverwendung: 2/3 Bleistift, 1/3 Tinte. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Untergründe. Farbe: rot/blau. Größe (B x H x L): 58 x 8 x 20 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung:
Weitere Informationen:
Höhe:
8
Produkt-Typbezeichnung:
BR40 + WS30/B
Werkstoff:
Naturkautschuk
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produktverwendung:
2/3 Bleistift, 1/3 Tinte
Länge:
20
Farbe:
rot/blau
Breite:
58
Kombiradierer:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Untergründe
Produkttypbezeichnung:
BR40 + WS30/B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44712*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,55589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52712*
€ 8,95727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35712*
€ 7,56497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05712*
€ 7,20797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86712*
€ 6,98187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61712*
€ 6,68437
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44712*
€ 5,29207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.