Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg
Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg
Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg
Artikel-Nr.:
     C1185-601492
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601492
EAN/GTIN:
     4012700601490
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Knete Plastilin 680. Werkstoff: Qualitäts-Knetmasse. Größe (Ø x L): 5 x 205 mm. Farbe/Farbe des Behälters: grau/kein. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Block mit 1 kg.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Knete
Produkt-Typbezeichnung:
Plastilin 680
Farbe:
grau
Werkstoff:
Qualitäts-Knetmasse
Durchmesser:
5
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Farbe des Behälters:
kein
Länge:
205
Produkttypbezeichnung:
Plastilin 680
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00586* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.