Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, violett
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, violett
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-562975
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     562975
EAN/GTIN:
     4018474562975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband

Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, violett

  • Farbband (Drucker)
  • Verwendung für Druckertyp: Citizen DP 600
  • Werkstoff: Nylon
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 8,5 m x 13 mm
  • Farbe: violett
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Olympia:
CM 1920; CM 1930; CM 1935; CM 1936; CM 2030; CM 2035; CM 2130; CM 2135
Citizen:
3541; 720; CBM 600 Series; CBM 700; CBM 710; CBM 720; CBM 725; CBM 730; CBM 750; DP 600; DP 606; DP 610; DP 610 AC; DP 611; DP 612; DP 612 G; DP 614; DP 617; DP 617 G; DP 617 P; DP 620; DP 627; DP 630; DP 710; DP 720; ECR 5000; Friction Type; H 750-02; H 950; IDP 3504 F; IDP 3530; IDP 3530 B; IDP 3530 F; IDP 3530 P; IDP 3530 S; IDP 3535; IDP 3540; IDP 3540 F; IDP 3540 P; IDP 3541; IDP 3541 F; IDP 3545; IDP 3545 F; IDP 3545 P; IDP 3546 F; IDP 3550; IDP 3550 F; IDP 3551; IDP 3551 F; IR 61; IR 61 B; RP 100; Sprocket Type
Olivetti:
Cash Dispenser CP 6300; CD 6300 Series; Clipcart; ATS 6400; ATS 6400 E; CAT 6300; CAT 6500; ECR 007
Sanyo:
SMP 203
Adler-Royal:
CMS 9200
Utax:
720; S 355
Panasonic:
JS 660; JS 7500
Wincor-Nixdorf:
Beetle 20/1
Sharp:
ER 03 RP; ER-A 430
Casio:
KP 300
TEC:
MA 1300
Verifone:
380
Weitere Suchbegriffe: Pelikan, Schreibmaschinenfarbband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz
Pelikan
551309
ab € 1,18*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, violett
Pelikan
515007
ab € 3,89*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, violett
Pelikan
551317
ab € 2,85*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 12 m x 13 mm, violett
Pelikan
502369
ab € 2,48*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 13 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
563635
ab € 1,68*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 13 m x 8,5 mm, schwarz/rot
Pelikan
500967
ab € 2,84*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 45 m x 25,4 mm, schwarz
Pelikan
518738
ab € 9,83*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 45 m x 25,4 mm, schwarz
Pelikan
551184
ab € 15,27*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 7,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
563890
ab € 2,16*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
520585
ab € 2,51*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 9 m x 13 mm, violett
Pelikan
580951
ab € 3,09*
Ähnlich
Seiko
90375
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG