Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Thermotransfer-Rolle 2032, 115 m x 217 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotransfer-Rolle 2032, 115 m x 217 mm, schwarz
Thermotransfer-Rolle 2032, 115 m x 217 mm, schwarz
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1185-559074
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     559074
EAN/GTIN:
     4018474559074
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle

Thermotransfer-Rolle 2032, 115 m x 217 mm, schwarz

  • Thermotransfer-Rolle 2032
  • Verwendung für Gerätetyp: Brother Fax 1000P, Intellifax 900, 950M, 980, 1500M, Konica Fax 780
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 115 m x 217 mm
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
115 x 217 (m x mm)
Ersetzt:
PC-91/PC-92/PC-95 für Brother

Kompatible Geräte:
Olympia:
PF 2080
Pitney Bowes:
9400
Brother:
Fax 1000 P; Intellifax 1000; Intellifax 1000 P; Intellifax 1500 M; Intellifax 1500 ML; Intellifax 900; Intellifax 950 M; Intellifax 980; Intellifax 980 M; PPF 900; PPF 950 M; PPF 980 M
Xerox:
7091; 7092
Imagistics:
9400
Konica Minolta:
Fax 780
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle pelikan, Pelikan
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2061, 100 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559111
ab € 8,88*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2122, 100 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559029
ab € 7,40*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2143, 47 m x 212 mm, schwarz
Pelikan
559517
ab € 8,93*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2172, 150 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559050
ab € 9,97*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2173, 30 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559005
ab € 3,92*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2174, 50 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559043
ab € 5,23*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2175, 60 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559951
ab € 7,52*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2193, 80 m x 212 mm, schwarz
Pelikan
559159
ab € 7,38*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2222, 100 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559098
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG