Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Thermotransfer-Rolle 2031 217mm x 80m 1Refill


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Thermotransfer-Rolle 2031 217mm x 80m 1Refill
Thermotransfer-Rolle 2031 217mm x 80m 1Refill
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     467-KATA382308
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     559012
EAN/GTIN:
     4018474559012
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle

Thermotransfer-Rolle 2031 217mm x 80m 1Refill

Pelikan Hardcopy Thermotransfer-Rollen und Faxpapiere sind perfekt auf die jeweiligen Spezifikationen der Gerätehersteller abgestimmt und werden im eigens dafür spezialisierten Werk in Schottland entwickelt und hergestellt.
  • Thermotransfer-Rolle 2031
  • ersetzt Brother PC-301 RF
  • für 240 Ausdrucke
  • Druckbreite: 217 mm
Das grosse Fachwissen aus der jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung von Farbbändern für Nadeldrucker und Schreibmaschinen hat Pelikan Hardcopy nahtlos auf den Bereich Faxzubehör übertragen. Die Thermotransfer-Drucktechnologie hat den Vorteil, leise, zuverlässig, wartungsarm und preiswert zu sein und findet hauptsächlich bei Normalpapier-Faxgeräten und Multifunktionsgeräten ihren Einsatz. Fast alle Folien und Papiere sind bedruckbar. Die Drucke sind lichtecht, randscharf und beständig. Die einzeen Thermo-Drucktechniken unterscheiden sich nicht so sehr durch die Konzeption der Druckköpfe als vielmehr durch die speziellen Eigenschaften des verwendeten Druckerzubehörs.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Brother:
Fax 750; Fax 760; Fax 770; Fax 870 MC; Fax 910; Fax 917; Fax 920; Fax 921; Fax 930; Fax 931; Fax 940 Email; Intellifax 750; Intellifax 770; Intellifax 775; Intellifax 870; Intellifax 870 MC; Intellifax 885 MC; MFC 870 MC; MFC 925; MFC 970; MFC 970 MC; PPF 750; PPF 770; PPF 775
Infotec:
Fax 2811
Muratec:
Fax 920 W
Fujitsu:
DEX 90 T
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle pelikan, Pelikan
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Rolle
€ 4,45*
ab € 6,70*
€ 8,24*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 8,29*
pro Rolle
€ 5,75*
ab € 7,28*
€ 8,94*
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,05*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,01*
€ 9,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2033 217mm x 120m 1Refill
Pelikan
559036
ab € 7,62*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2034 217mm x 230m 1Refill
Pelikan
559067
ab € 11,87*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2035, 47 m x 217 mm, schwarz
Pelikan
548993
ab € 4,77*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2122, 100 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559029
ab € 7,40*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2142, 65 m x 216 mm, schwarz
Pelikan
543660
ab € 10,89*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2143, 47 m x 212 mm, schwarz
Pelikan
559517
ab € 8,93*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2173, 30 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559005
ab € 3,92*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2174, 50 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
559043
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG