Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-551309
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     551309
EAN/GTIN:
     4018474551306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
pelikan nylonband

Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz

  • Farbband (Drucker)
  • Verwendung für Druckertyp: Epson HX 20
  • Werkstoff: Nylon
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 0,2 m x 4 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Pelikan, Registrierkassen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 50 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 5,51*
€ 6,56
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 4,70*
€ 5,59
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 4,37*
€ 5,20
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 4,08*
€ 4,86
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 3,88*
€ 4,62
pro 2er Pack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
515007
ab € 5,46*
Ähnlich
Pelikan
505081
ab € 3,50*
Ähnlich
Pelikan
515569
ab € 2,63*
Ähnlich
Pelikan
502369
ab € 3,29*
Ähnlich
Pelikan
563635
ab € 4,00*
Ähnlich
Pelikan
500967
ab € 4,26*
Ähnlich
Pelikan
591644
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.