Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 45 m x 25,4 mm, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
icecat
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-PEH551184
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
551184
EAN/GTIN:
4018474551184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Farbband (Drucker), Nylon, 45 m x 25,4 mm, schwarz
Farbband (Drucker)
Verwendung für Druckertyp: Printronix P 300
Werkstoff: Nylon
Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 45 m x 25,4 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Wang:
LM 400; LM 700; LM 900
Facit:
L 408; L 505; L 505-1; L 508; L 508-1; L 512
Texas Instruments:
LP 300; LP 600; LXY 11; TI 600
Printronix:
102247; 102796; 150; 150 B; 300; 600; 6240; 9005; 9009; 9012; DP 3100; DP 3600; DP 600; DP 750; L 150; L 150 BAR Code; L 300; L 300 BAR Code; L 600; L 600 BAR Code; L 6040; L 6280; MVP 102247; MVP 102796; MVP 150; MVP 150 B; MVP 150 C; MVP 2; P 150; P 180; P 300; P 300 M; P 300 MXQ; P 300 XQ; P 3000; P 3020; P 3040; P 3040 CT; P 3040 Quiet; P 3040-12; P 3060; P 3121; P 3240; P 3240 CT; P 3240 NET; P 399; P 400; P 4280; P 4280 CT; P 4280 NET; P 5005; P 5005 A; P 5008; P 5009; P 5010; P 5205; P 5208; P 5209; P 5210; P 5212; P 5214; P 5215; P 5220; P 600; P 600 M; P 600 MVP; P 600 MXQ; P 600 XQ; P 6000; P 6040; P 6040 L; P 6080; P 6080 L; P 6240; P 6240 L; P 6280; P 6280 L; P 900; P 9000; P 9005; P 9006; P 9009; P 9012; P 9012 CH; P 9012 CT; Proline Series 5; PTX 150; PTX 300; PTX 600; S 105; Taskmaster; XQ
Binder:
CI 300; CI 600
NCR:
2872; 9431-0150; 9431-0600
HP:
LineJet Linejet 1000 Q; LineJet Linejet 1500 Q; LineJet Linejet 500; LineJet Linejet 500 Q; LineJet Linejet LPQ 1000; LineJet Linejet LPQ 1200; LineJet Linejet LPQ 1400; LineJet Linejet LPQ 1500; LineJet Linejet LPQ 475; LineJet Linejet LPQ 500; LineJet Linejet LPQ 800
Digital Equipment Corp:
LBY RB; LG 04; LG 04 Plus; LG 06; LG 08; LG 08 Plus; LG 08 S; LG 12; LG 12 Plus; LG 12 S; LXZ 02; LXP 11; LXP 12; LXP 2; LXY ; LXY 01; LXY 02; LXY 02 P; LXY 11; LXY 12; LXY 21; LXY 22; LXY RB; LXY XX-RB; P 300; P 600
IBM:
5246; 6400; 6400-04; 6400-05; 6400-05 P; 6400-08; 6400-12; 6400-14; 6400-I 10; 6408; 6412; 6416
Tally Genicom:
LG 05 Plus; LG 10 Plus; LG 15 Plus; LG L 5 Plus
C.Itoh:
1310; 300; 300 Plus; 400; 400 CX; 400 Plus; 400 Q; 400 TX; 600; 600 Plus; 800; 800 CX; 800 Plus; 800 Q; 800 TX; DI 300; CI 1000; CI 1000 CX; CI 1000 E; CI 1000 SQ; CI 1000 SQE; CI 1000 TX; CI 300; CI 300 Plus; CI 300 Plus GAP; CI 310; CI 400; CI 400 CX; CI 400 Plus; CI 400 Q; CI 400 TX; CI 500; CI 500 CX; CI 500 E; CI 500 TX; CI 600; CI 600 Plus; CI 600 Plus GAP; CI 600 Q; CI 800; CI 800 CX; CI 800 Plus; CI 800 Q; CI 800 TX; CIE 300; CIE 600; CIE 610; CL 300; CL 600
TEC:
LPM 2150
3 M:
4440; H 162; H 162-300; H 162-600
Unisys:
LP 1200; LP 800; UMS 1000; UMS 1200; UMS 1400; UMS 1500; UMS 2003; UMS 475; UMS 500; UMS 501; UMS 6005; UMS 6005 CAB; UMS 6005 PED; UMS 6010 CAB; UMS 6010 STK; UMS 6015 CAB; UMS 6015 STK; UMS 6020 CAB; UMS 6020 STK
Compaq:
LG 04 Plus; LG 05; LG 05 Plus; LG 06; LG 08 Plus; LG 09; LG 10 Plus; LG 12; LG 12 Plus; LG 14; LG 15 Plus; LGL 5 Plus
Dataproducts:
DP 3121 OLD
Triumph-Adler:
ZD 300; TA 1530; TA 1600; TA 1630; TA 300; TR 300
Bull:
PRU 0150; PRU 0602
COT:
P 1013; P 150; P 300; P 5005; P 5010; P 5205; P 5210; P 5215; P 600
Alcatel:
8334
Wincor-Nixdorf:
5030; ZD 09
Adler-Royal:
TA 1530; TA 1600; TA 1630; TA 300; TR 300; ZD 300
Compuprint:
PR 702 A; PR 802 A; PR 902 A
Calcomp:
LPD 300
Citizen:
C 300; CI 1010
Philips:
P 2962; P 2963; P 2964; P 2965; P 2966; P 2982; P 4500; PTS 6883
Lanier:
H 162-300; H 162-600; DM 300
Memorex:
1236
Kodak:
KAR 400
Stielow:
3550
... >
Pelikan
>
Druckerzubehör
>
Farbbänder
Weitere Suchbegriffe:
Pelikan
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 8 Tage
max. 9 Tage
max. 12 Tage
max. 14 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
pro Packung
€ 3,75*
ab € 15,27*
€ 18,85*
Lager 200
pro Packung
€ 8,95*
ab € 16,36*
€ 20,22*
Lager 273
pro Packung
€ 7,50*
ab € 18,45*
€ 22,72*
Lager 648
pro Paket
€ 5,75*
ab € 24,42*
€ 29,78*
Lager 467
pro Paket
€ 4,45*
ab € 28,12*
€ 34,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,054* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker) 678, Nylon, 14 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515627
ab € 1,55*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
518167
ab € 5,41*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon HD, Re-Inking, 1,6 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515544
ab € 1,43*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
505081
ab € 2,62*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515569
ab € 1,77*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 45 m x 25,4 mm, schwarz
Pelikan
518738
ab € 9,82*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 7,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
563890
ab € 2,16*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
520585
ab € 2,51*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, violett
Pelikan
562975
ab € 2,99*
Ähnlich
Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 9 m x 13 mm, violett
Pelikan
580951
ab € 3,09*
Ähnlich
Pelikan Farbband für Schreibmaschine Plastikband, 130 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
519652
ab € 1,80*
Ähnlich
Wincor Nixdorf Farbband
Wincor Nixdorf
01770007383
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG