Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Thermotransfer-Rolle 2151, 80 m x 212 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermotransfer-Rolle 2151, 80 m x 212 mm, schwarz
Thermotransfer-Rolle 2151, 80 m x 212 mm, schwarz
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1185-546166
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     546166
EAN/GTIN:
     4018474546166
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle

Thermotransfer-Rolle 2151, 80 m x 212 mm, schwarz

  • Thermotransfer-Rolle 2151
  • Verwendung für Gerätetyp: Sagem Phonefax 2320, 2325, 2390, 2395, 2410, 2420, 2440 /, Siemens 860, 870, 890, 890N / Muratec M390 / Telekom T-Fax 307, 307P mit Dect, 308, 308PA, 308PA-Mail, 309 / Utax 320
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 80 m x 212 mm
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
80 x 212 (m x mm)
Ersetzt:
NR. 815 für Sagem

Kompatible Geräte:
Sagem:
Fax 2306; Fax 2316; Fax 2320; Fax 410; Fax 420; Fax 425; Fax 440; Fax Internet 2390; Fax Internet 2395; Fax Internet 2440; Fax Internet 390 I; Fax Internet 395; Fax Internet 440 I; Fax Internet 445 I; Fax Internet 450; Fax Internet 455; Fax Navigator 306; Phonefax 2306; Phonefax 2316; Phonefax 2320; Phonefax 2390; Phonefax 2395; Phonefax 2410; Phonefax 2420; Phonefax 2440; Phonefax 2600; Phonefax 2616; Phonefax 2620; Phonefax 2625; Phonefax 2690; Phonefax 2695; Phonefax 2700; Phonefax 2710; Phonefax 2720; Phonefax 2725; Phonefax 2740; Phonefax 300; Phonefax 302; Phonefax 306; Phonefax 310; Phonefax 311; Phonefax 316; Phonefax 320; Phonefax 325; Phonefax 330; Phonefax 331; Phonefax 336; Phonefax 350; Phonefax 351; Phonefax 356; Phonefax 360; Phonefax 365; Phonefax 390; Phonefax 391; Phonefax 395; Phonefax 395 I; Phonefax 396; Phonefax 410; Phonefax 420; Phonefax 431; Phonefax 440 I; Phonefax 445 I; Phonefax 550; WEB Fax 230; WEB Fax 2440
Xerox:
X S 27; XF 27; XF 30
EGT:
Galeo 1000; Galeo 1500; Galeo 1600; Galeo 2000; Galeo 2500; Galeo 2600; Galeo 2610; Galeo 4000; Galeo 4010; Galeo 4200; Galeo 4210; Galeo 4220; Galeo 4230; Galeo 4232; Galeo 4600; Galeo 4700; Galeo 4710; Galeo 4720; Galeo 4800; Galeo 4830; Galeo 4900
Philips:
PPF 30; PPF 35
Regma:
TC 31 RE; TC 33 RE; TC 35 T; TC 36
NEC:
Nefax 365
Wincor-Nixdorf:
Telfax 860; Telfax 870; Telfax 890; Telfax 890 N
Triumph-Adler:
Fax 720; FX 600
Belgacom:
Belgafax 150; Belgafax 150 T
Toshiba:
TF-P 31
Alcatel:
Fax 3727
Utax:
Fax 320
Weitere Suchbegriffe: Transfereinheit, thermotransferrolle pelikan, Pelikan
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
548993
ab € 4,77*
Ähnlich
Pelikan
548986
ab € 5,00*
Ähnlich
Pelikan
543349
ab € 7,38*
Ähnlich
Pelikan
547576
ab € 7,04*
Ähnlich
Pelikan
547569
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG