Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schw./rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     122-PEH520866
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     520866
EAN/GTIN:
     4018474520869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband

Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schwarz/rot

  • Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U
  • Verwendung für Gerätetyp: Canon
  • Werkstoff: Nylon
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 6 m x 13 mm
  • Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Olympia:
1200 MP; 1201; 121; 1210; 1211; 130; 141; 1420; 161; 162; 181; 400; 5211; 5220; 525; 5410; 5420; 5421 S; 934; LA 12; LA 1205; PA 12; CA 12; CA 120 S; CA 500; CA 505; CA 525; CM 1688; CM 1712; CM 1736; CM 1810; CM 1810 Plus; CM 1820; CM 820; CP 120; CP 2410; CP 505; CP 510; CP 550; CP 570; CP 575; CP S 10; CPA 525; CPA 575; CPD 2001; CPD 2002; CPD 2410; CPD 44; CPD 44 E; CPD 4512; CPD 512; CPD 512 ER; CPD 5211; CPD 5212; CPD 5212 A; CPD 5212 E; CPD 5212 S; CPD 525; CPD 5312 E; CPD 5314; CPD 5411 S; CPD 5421; CPD 575; CPD 640; CPD 6401; CPD 641; CPD 6410; CPD 7512; CPD 8512; CPD 8514; EC 1500; EC 4512; EC 5000; EC 7000; EC 8512; Orbit CM; PD 10; PD 12
Canon:
143; 1614 P; Canola MP 131; Canola P 1010; Canola P 1213 D; Canola P 1411 D; Canola P 1421 D; Canola P 1440 D; Canola SP 1260; Canola SP 1260 D; Canola SP 1260 P; CP 1000; CP 1003 D; CP 1008; CP 1008 D; CP 1010; CP 1012; CP 1013 D; CP 1015 D; CP 1025 D; CP 120 D; CP 120 PD; CP 1200; CP 1200 D; CP 1201; CP 1201 D; CP 1202; CP 1202 PD; CP 1203 D; CP 1204 D; CP 1208; CP 1210; CP 1211 D; CP 1212; CP 1212 D; CP 1213 D; CP 1213 DH; CP 1215; CP 1218 D; CP 1223 D; CP 1230; CP 1231; CP 1233 D; CP 1250 D; CP 1260 D; CP 1460 D; CP 2000; CP 2010; EP 102; F 10; F 10 P; F 109; F 20; F 20 P; F 22; MP 1000; MP 1010; MP 1210; MP 1210 D; MP 1210 FTS; MP 1211; MP 1211 D; MP 1211 DLE; MP 1211 LTS; MP 1211 LTSC; MP 1211 P; MP 1212; MP 1213; MP 1213 D; MP 1214; MP 1215; MP 1216; MP 1217; MP 1218; MP 131; MP 131 C; MP 131 L; MP 14; MP 141; MP 141 R; MP 1411 D; MP 1411 LTS; MP 1411 LTSC; MP 142; MP 142 R; MP 1420; MP 1422; MP 16; MP 21; MP 21 D; MP 21 D II; MP 21 D III; MP 21 DH; MP 21 DV; MP 21 DX; MP 22 D; MP 25 MG; MP 27 D; MP 27 MG; MP 31 D; MP 31 D II; MP 37 MG; MP 41 D; MP 41 DH; MP 41 DH II; MP 49 D; P 10; P 104 D; P 105 D; P 1205 D; P 1212 D; P 1213 D; P 1213 DH; P 1214 D; P 1214 D III; P 123 D; P 1230; P 124 D; P 1240; P 1240 D; P 125 D; P 1251; P 1260 D; P 1411 D; P 1421 D; P 1440 D; P 1441 D; P 29 D IV; P 3010 D; P 3210 D; P 3211 D; P 3420 DL; P 39 DIV; P 4121 D; P 4220 D; P 4420 D; S U 1; S V 10; S V 20; SP 1260 D; SX 10; SX 110; SX 20; SX 500; TX 50 II
Monroe:
1220; 1221; 1226; 1300; 1305; 1310; 1320; 1330; 1340; 1350; 1400; 2020; 2020 A; 3000; 405; 473 M; 61; 65; 725 M; Classmate 88; EPC 1200; EPC 1300; EPC 1400; EPC 1700; Litton ONE; M 270; M 273; M 275; Marc I; Sprint; Sprint V
Sharp:
2360; 2510; 300; 3000; 38; 500; 5300; 5400; 823; 824; LS 22184 S; AL 6100; BL 330 X; BL 346 D; BL 346 P; BL 364 P; BL 365 P; CE 1183; Compact 626; Compact CS 2184; Compact CS 2186; Compet 1064; Compet 1122; Compet 1154; Compet 1165; Compet 2052; Compet 2151; Compet 2152; Compet 2155; Compet 2251; Compet 3300; Compet 3800; Compet 4151; Compet 4251; Compet 523; Compet 622; Compet 623; Compet 624; Compet 624 A; Compet 626; Compet 643 A; Compet 661; Compet 742 R; Compet 743 R; Compet 763 R; Compet 823; Compet 824; CS 1000; CS 1055; CS 1064; CS 1072; CS 1151; CS 1151 S; CS 1152; CS 1152 H; CS 1153; CS 1154 3; CS 1154 A; CS 1154 B; CS 1154 S; CS 1154-13; CS 1155; CS 1156; CS 1157; CS 1164; CS 1164 A; CS 1164 B; CS 1165; CS 1194 H; CS 1286; CS 1601; CS 1604; CS 1606; CS 1608; CS 1612; CS 1622; CS 1630; CS 1635; CS 1635 A; CS 1680; CS 1780; CS 1800; CS 1881; CS 2000; CS 2052; CS 2053; CS 2106; CS 2151; CS 2152; CS 2152 S; CS 2153; CS 2154; CS 2155; CS 2156; CS 2157; CS 2159; CS 2164; CS 2164 A; CS 2164 H; CS 2165; CS 2165 A; CS 2166 A; CS 2167; CS 2181; CS 2184 S; CS 2186; CS 2189; CS 2194 H; CS 2602; CS 2604; CS 2610; CS 2612; CS 2615; CS 2622; CS 2630; CS 2630 D; CS 2635; CS 2635 A; CS 2635 C; CS 2635 E; CS 2635 H; CS 2635 RH; CS 2635 RH GY; CS 2670; CS 2680; CS 2770; CS 2770 A; CS 2780; CS 2790; CS 2800; CS 2850; CS 3700; CS 3800; CS 4000; CS 4151; CS 4152; CS 4154; CS 4155; CS 4163; CS 4164; CS 4166; CS 4194 H; CS 4194 HC; CS 4251; CS 4252; CS 4253; CS 4263; CS 4266; CS 4287; CS 4500; CS 4501; CS 4608; CS 4610; CS 4630; CS 4632; CS 4780; CS 4800; CS 521; CS 521 A; CS 523; CS 541; CS 552; CS 616; CS 621; CS 621 A; CS 622 A; CS 623; CS 624; CS 624 A; CS 625; CS 626; CS 627; CS 628; CS 6302; CS 6302 A; CS 6401; CS 641; CS 641 A; CS 642; CS 642 A; CS 643; CS 643 A; CS 742 A; CS 742 R; CS 743; CS 743 A; CS 743 R; CS 762 R; CS 763 R; EA 710 R; EL 1052; EL 1055; EL 1056; EL 1057; EL 1058; EL 1095; EL 1151; EL 1152; EL 1153; EL 1154; EL 1611 L; EL 1612; EL 2607 PG; EL 2607 PGGY; EL 2612; EL 2615; EL 2615 G; EL 2630; EL 2630 A; EL 2630 G; EL 2630 L; EL 2780; EL 2790; EL 3815; EL 6300; ER 1070; ER 1072; ER 1074; ER 1076; ER 1077; ER 1500; ER 1550; ER 1560; ER 1564; ER 1565 S; ER 1871; ER 2350; ER 2351; ER 2360; ER 2363; ER 2500; ER 2510; ER 3575; ER-A 150; ER-A 160; ER-A 170; ER-A 180; H 1650; QS 1154; QS 1183; QS 1402; QS 1404; QS 1410; QS 1460; QS 1602; QS 1604; QS 1660; QS 1710; QS 1760; QS 1760 H; QS 2157; QS 2602; QS 2604; QS 2660; QS 2670; QS 2710; QS 2760; QS 2760 A; QS 2760 H; QS 2770; QS 2770 A; QS 2770 H; QS 4154; QS 4164; VX 1612; VX 1650; VX 1652; VX 1652 A; VX 1652 H; VX 2126 A; VX 2612; VX 2652; VX 2652 A; VX 2652 H; XE 1050; XE 1050 L; XE 1051; XE 1054; XE 1055; XE 2050; XE-A 150; ZL 5200; ZL 5300; ZL 5400; ZL 6000; ZL 6100; ZL 6500
Texas Instruments:
E 2006; TI 2006; TI 50; TI 50 M; TI 500; TI 5155; TI 5219 II; TI 5221; TI 5315; TI 5317; TI 5320; TI 5320 II; TI 5322; TI 5330; TI 5332; TI 5340; TI 5342; TI 5640; TI 5650; TI 5660; TI 620; TI 8250
Ibico:
102 ER; 104 ER; 1050; 1200; 1207 OLD; 1216 OLD; 1217; 1218; 1230; 1231 X; 1232; 1232 X; 1244; 1252; 1260; 1460; 1464; 1470; 1491 X; 1616 P; DP 12; GT 12
Olivetti:
4385 DP; 481; 482; 483 PD; 581; 582; 730 PD; 8500 HD; 8600 HD; 8800 HD; 920 P; TA 1121 PD; CR 5000; ECR 003; ECR 011; ECR 100; ECR 2300; ECR 2350; ECR 300; ECR 300 EV; HD 6000; HD 9000; Mercator 10; U 482; U 488; U 581; U 582
Facit:
1140; 1143; 1144; 1148; 1150; 1151; 1155; 1165; 1173; 1175; 1176; 1177; 1190; 1191; 2165; 2202; 2216; 2253; 2254; 2256; 2260; 2261; 2262; 2263; 2264; 2266; 7263; 7264; 8213; 9102; 9213; 9218; Addo 9212; C 285; C 305; C 320; C 340; C 360; C 365; C 375; C 380; C 390; C 395; CS 1055; CS 1064; CS 1151; CS 1153; CS 1154 A; CS 1154 S; CS 1155; CS 1164 A; CS 1164 S; CS 1165; CS 1173; CS 1183; CS 2051; CS 2052; CS 2061; CS 2145; CS 2152; CS 2152 S; CS 2154; CS 2155; CS 2156 A; CS 2164; CS 2165; CS 2166 A; CS 2167; CS 2181; CS 2182; CS 2184 S; CS 2186; CS 4151; CS 4152; CS 4163; CS 4251; CS 4252; CS 4263; CS 4266; CS 4287; CS 4500; CS 4787; CS 521; CS 523; CS 622; CS 626; CS 627; CS 628; CS 642; CS 643; CS 662 R; CS 762 R; EL 1052; EL 1057; EL 1057 S; EL 1154; EL 1154 B; EL 1164; EL 1164 B; ER 1070; ER 1072; ER 1074; ER 1081; ER 1871; ER 1872; ER 1873; ER 1875; ER 3700; P 14
Sanyo:
1 LB; 100-2; 110-2; 1406 P; 1415 P; 1416 P; 150; 160; 165; 165 N; 170; 175; 175 N; 2 LB; 2100 P; 2152 P; 2166 P; 2412 DP; 380; 4 LB; 4043; 4045; 480-10; 5 LB; 6 LB; 8 LB; Check-A-Tron 1 LB; Check-A-Tron 2 LB; Check-A-Tron 4 LB; Check-A-Tron 5 LB; Check-A-Tron 6 LB; Check-A-Tron 8 LB; CS 1630; CS 2630; CX 2053 P; CX 2054 P; CX 2152 P; CX 2153 P; CX 2162 DP; CX 2164 P; CX 3551 DP; CY 1100 P; CY 2000; CY 2015 P; CY 2152 P; CY 2153 P; CY 2155 P; CY 2161 P; CY 2162 P; CY 2166; CY 2200; CY 2200 DP; CY 2200 P; CY 2202 DP; CY 2250 DP; CY 320; CY 3200 DP; CY 3200 P; CY 3421 DP; CY 500 DP; CY 5000; CY 5100 DP; CY 5100 P; CY 6100 DP; CY 6200 DP; CY 6300 DP; CY 6300 DPN; CY 6300 DPW; ECR 01 LB; ECR 01 LBN; ECR 01 LD; ECR 01 W; ECR 01 WA; ECR 02 LB; ECR 02 LE; ECR 08 LBN; ECR 08 LR; ECR 150; ECR 160; ECR 165; ECR 170; ECR 175; ECR 225; ECR 235; ECR 238; ECR 270; ECR 280; ECR 322; ECR 370/04; ECR 370/08; ECR 380 K; ECR 480; ECR 480 K; ECR 540; ERC 01; ERC 01 LB; ERC 590; ICC 1406 P; ICC 1415 P; ICC 1416 P; ICC 2050 P; ICC 2051 P; ICC 2055 P; ICC 2152 P; ICC 2153 P; ICC 2155 P; ICC 2161 P; ICC 2162 P; ICC 2164 P; ICC 2166 P; ICC 3421; LX 310; LX 310 S; LX 320; LX 321; LX 450; LX 540; Serd 1214; Serd 900; Serd ECR 150; Serd ECR 160; Serd ECR 270; Serd ECR 900; TP 5100
C.Itoh:
100 S; 1000 P; 1005; 120 D; 145 D; 150 S; 1505; 151 S; 20 A; 20 M; 200; 200 S; 2000; 2005; 225; 25 S; 250 D; 250 S; 2505; 30 M; 30 S; 300 R; 350 R; 351; 352; 355; 360; 370; 40 GT; 45 S; 450 D; 455; 50 GT; 50 P; 555; 65 S; 655; 75 S; 755; 765; 765 N; 85 S; 855; 86 SN; 95 S; 955
Triumph-Adler:
1012 A; 1012 PD; 1012 PD II; 1012 PD Nova; 1120 PD Carat; 1121 PD; 1121 PD Carat; 1121 PD II; 1121 PD L; 1121 PD Nova; 1121 PD Plus; 120 P; 120 PD; 1200 PD; 1204; 1204 P; 121 P; 121 PD; 121 PD Plus; 121 PD Plus Euro; 1210; 1210 PD; 1214 P; 1216 P; 1217; 1217 P; 1217 PD; 1218 P; 1228 P; 1228 PD; 1228 PD Plus; 1228 PP; 126 P; 127 P; 1414 P; 1415 P; 1425 PD; 1426 P; 1428 P; 1428 PD; 1428 PD Plus; 8600 HD; CMC 481 N; CMS 330; CMS 340; CMS 460; CMS 481 N; CMS 481 W; CMS 7100; CMS 960; Twen 1218 PD; Twen 131 PD
Toshiba:
120; 1200 P; 1232 PV; 1236 PV; 1260 A; 1261 P; 1262 PV; 1263 P; 1264 PV; 1266 P; 1267 P; 1268 P; 1269 PV; 1272 PV; 1274 PV; 1275 PV; 1281 P; 1282 PV; 1283 PV; 1284 PV; 1285 PC; 1293 PV; 1294 PV; 1295 PV; 1431 PV; BC 1200 P; BC 1210 P; BC 1222 P; BC 1231 P; BC 1232 PV; BC 1263 P; BC 1264 P; BC 1264 PV; BC 1266 P; BC 1267 PV; BC 1269 PV; BC 1271 P; BC 1272 PV; BC 1273 P; BC 1274 PV; BC 1275 PV; BC 1281 P; BC 1282 PV; BC 1283 PV; BC 1284 PV; BC 1285 PC; BC 1285 PV; BC 1293 PV; BC 1294 PV; BC 1295 PV; BC 1414 P; BC 1431 PV
Seiko Precision:
12 D; 12 PD; 150 S; 200 D; 2251; S 100; S 100 S; S 1001; S 150 S; S 200; S 200 D; S 200 S
Citizen:
1000; 101 SP; 102 P; 1213 P; 1214 P; 1214 PD; 123 DT; 123 SP; 124 DP; 124 DP 2; 124 DT; 124 SP; 1240 DP; 125 DP; 125 P; 127; 127 P; 128 DP; 129 DP RM; 140 PP; 1414 PD; 145 DP; 145 PD; 1500; 2103; 2106; 2500; 2600; 2800; 3000; 330 DP; 335 DP; 340 DP; 345 DP; 350; 350 DP II; 350 DPN; 355 DP III; 355 DPN; 400 D; 400 DP; 4000; 410 DP; 420 DP; 440 DP II; 6000; 727; CBM 500; CBM 505; CBM 510; CBM 520; CBM 530; CBM 531; CBM 532; CBM 540; CBM 580; CI 250 D; Cimatron 1213 PD; Cimatron 124 P; Cimatron 125 P; Cimatron 125 PD; Cimatron 128 DP; Cimatron 1414 PD; Cimatron 3000; Cimatron 5000; CS 2635; CX 1000; CX 310; DP 505; DP 535; DP 55; DP 555; DP 555 L; DP 555 LG; DP 555 R; DP 560; DP 575; DP 575 L; DP 575 LG; DP 575 R; ECR 1500; ECR 2500; ECR 2600; ECR 3000; ERC 3000; ERC 5000; IDP 560; IDP 570
Burroughs:
141 PF; 19-2223-550; 2000 Series; 2101 E; 2215; 2315; 3000 Series; 6000 Series; B 6500; C 2050; C 2056; C 2155; C 2156; C 2215; C 2216; C 2223; C 2223-550; C 2255; C 2315; C 2316; C 2319; C 2355; C 2400; C 2436; C 2439; C 2456; C 3000; C 3100; C 3155; C 3200; C 3400; C 6000; C 6203; C 7000; C 7200; C 7400; E 101; EA 2100; G 2436
Adler-Royal:
1011 PD Nova; 1012 A; 1012 PD; 1012 PD II; 1012 PD Nova; 1021 PD Nova; 1120 PD Carat; 1121 PD; 1121 PD Carat; 1121 PD II; 1121 PD Nova; 1121 PD Plus; 1123 PD; 1123 PD Nova; 12 GP; 12 PR; 120 K; 120 P; 120 PD; 120 S; 1200; 1200 PD; 1204; 1204 P; 1205; 1205 K; 1205 MK; 1206 P; 121 P; 121 PD; 121 PD Plus; 1210; 1210 PD; 1211 PD II; 1212 P; 1214 P; 1215; 1217; 1217 P; 1217 PD; 1218 P; 1224; 1228 P; 1228 PD; 1228 PD Plus; 1228 PP; 1235 PD; 1240; 126 P; 127 P; 1402 PDE; 1414 P; 1428 P; 1428 PD; 1428 PD Plus; 1600; 1620; 200 P; 2161; 2162; 244 PD; 248 PD; 248 PD II; 355 CR; 385 CR; 400 P; 400 PD; 410 PD; 420 P; 420 PD; 435 PD; 450 PD; 480 PD; 8500 PD; 8600 HD; 960 PD; 9600; 9600 PD; Academy; Administrator; Arbm 1121 PD; Arbm 385 CR; Award MP 12; CMC 481 N; CMS 330; CMS 460; CMS 481 N; CMS 481 W; CMS 7100; CMS 960; Digital 10; Digital 12 PR; Digital XII; EPC 120 P; EPC 120 S; EPC 1200; EPC 1204 P; EPC 1205; EPC 1210; EPC 1214 P; EPC 1215; EPC 126 P; EPC 1414 P; EPC 1620; EPC 800; ER 1165; ER 1402; EX II; Ezvue 8500 HD; RCP 1200; RCP 1201 K; RCP 1205 MK
Casio:
10; 104 ER; 105 ER; 1202; 15 ER; 210 ER; 2101 ER; 2101 R; 2112 ER; 2112 R; 2114; 220; 35 ER; 40; 45; 45 ER; 45 ERS; 50; 50 ER; 55 ER; 61 ER; 62 ER; 6210 P; 63 ER; 80 C; AL 300; AL 3000; DL 220 A; DL 250; DL 250 A; DL 270 A; DL 280 Z; DL 300; DL 310; DL 320; DL 325; DP 501; DR 100; DR 1000; DR 105; DR 110; DR 110 S; DR 115; DR 120; DR 120 S; DR 120 T; DR 120 V; DR 1210; DR 1211; DR 1212; DR 1212 S; DR 1220; DR 1220 B; DR 125; DR 140; DR 140 N; DR 1410; DR 1411; DR 145; DR 1520; DR 1520 S; DR 1695; DR 220; DR 220 T; DR 2212; DR 2212 S; DR 2260; DR 2280; DR 320; DR 320 A; DR 320 ER; DR 320 TEC; DR 4000; DR 420 TEC; DR 420 TER; DR 520 TEC; DR 8420 V; DR 8620; FR 620; FR 620 TEC; FR 7250; GB 2; HB 1; KP 100; KP 180; KP 200; KR 4000; PCR 208; PCR 210; PCR 308; PCR 330; PCR 408; PR 101; PR 121; PR 121 C; R 1; R 1-12; R 100; R 101; R 11; R 110; R 110 S; R 12; R 120; R 1202; R 2; R 200; R 210; R 210 ER; R 220; R 230; R 3; R 30 ER; R 300; R 320; R 4; R 5; R 7; TK 600
HP:
46; 4615; 4681; 81; 8900; 91; 9805; 9805 A; 9830
Silver Reed:
12 PD; 121 P; 1211 P; 1220 PM; 1230 PD; 1250 PD; 1260 PD; 5212; SR 12 PD-M
Wincor-Nixdorf:
1260 PD; 2251; S 100; S 100 ; S 150 ; S 200 ; S 200 D
Omron:
1215 P; 1217 P; CPK 120; CPK 1215 P; CPK 1217 P; DM 80; RS 7; RS 7-10
Smith Corona:
450; 460; 470; 510; 520; 820; EPC 450; EPC 460; EPC 470; EPC 510; EPC 520; EPC 820; Figurematic 450
Commodore:
TR 142 P; US 121; US 121 P; US 141; US 141 P; US 142; US 150; US 152 P
Epson:
200; 30; 310; 320; 350; 351; 352; 355; 360; 370
Star Micronics:
8340; AL 300; DP 822; DP 822 G; DP 822 S; DP 824; DP 824 G; DP 824 S; DP 8240; DP 8245; DP 832; DP 834; DP 8340; DP 8340 FC; DP 8340 FD; DP 8340 S; DP 8340 SC; DP 8340 SD; DP 844
Swintec:
101 P; 101 PD; 111; 210 PD; 211; 212 PD; 400 DP; 401 DP; 4500 DP; 4600 DP; 512 DP; SW 11; SW 111; SW 211
Brother:
1015 T; 1205; 122 PDR; 3712 PD; 8110 P; 8110 PD; 8112 P; 8112 PD; DP 501; P DR 1205; P DR 122
NCR:
18-36; 18-38; 197887; 210; 2108; 2110; 211250; 211251; 211861; 7218; 7440; 773; 7740; Datacheck; R 12-104; R 12-504; R 12-5063
Fujitsu General:
1120 PD; 2117 PDA; 4217 PDA; G 1400
Ricoh:
1000 P; 1010; 1010 P; 1012 P; 1210; 1214 P; 1217; 1221 PD; 1610 P; 1620 P; 202 P; 212 P; 301; 401; 602 P; 612 P; 814; Esprint II
TEC:
101; 102; 103; 1503; 502; 601; 602; 603; Admax; Ambassador; FDS 100 KP; FDS 30; FDS 50; MA 70; MA 85; RKP 100
Hitachi:
Elca 46 P; Elca 52 P; Elca 56 P; Elca 62 P; KK 1411; KK 1411 P; KK 411 P; KK 46 P; KK 461; KK 461 P; KK 52 P; KK 521; KK 521 P; KK 523 P; KK 56 P; KK 62 P; KK 623 P
Hasler:
Teknika 1213 P
Utax:
22; 42; G 40/10; C alc-302; S 15; S 18; S 35
Panasonic:
12 Digits; JE 1274 P; JE 280 P
Samsung:
ER 200; ER 210; ER 220
IBM:
1217; 3762 Journal
Fujitsu:
1120 PD
Anadex:
752 A; DP 500-9
Privileg:
1212 PMD
Unisys:
C 2000
Verifone:
200
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 0,69*
€ 0,93*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,00*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,82*
€ 1,11*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,01*
€ 1,38*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker) 621, Nylon, 15 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515148
ab € 1,34*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 638, Nylon, 6 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515189
ab € 2,24*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 155C, Plastikband, 215 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
541961
ab € 2,17*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 5 + 6 D, Nylon, 10 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
581447
ab € 4,50*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
591339
ab € 0,61*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, violett
Pelikan
501445
ab € 2,82*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
581967
ab € 2,58*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner, Nylon, 6 m x 11 mm, schwarz/rot
Pelikan
521948
ab € 3,31*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 633, NylonHD, 14,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515296
ab € 1,46*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 642, Nylon HD, 13 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
523464
ab € 1,37*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 653, Nylon, 4 m x 10 mm, violett
Pelikan
562173
ab € 3,76*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 655, Nylon, 5 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
579755
ab € 2,80*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 655, Nylon, 5 m x 13 mm, violett
Pelikan
578666
ab € 2,89*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 668, Nylon HD, Re-Ink, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515429
ab € 1,30*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 670, Nylon HD Re-Inking, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515601
ab € 1,93*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 13 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
563635
ab € 1,68*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 19,2 m x 14 mm, schwarz
Pelikan
591644
ab € 3,90*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 7,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
563890
ab € 2,16*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 1 D, Seide, 10 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
520817
ab € 2,03*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 1 D, Seide, 10 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
520825
ab € 2,03*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
520858
ab € 1,29*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Plastikband, 124 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
519694
ab € 1,75*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Plastikband, 425 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
551713
ab € 2,30*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Plastikband, 225 m x 8,1 mm, schwarz
Pelikan
519918
ab € 1,48*
Ähnlich
NEC
50023284
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG