Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schw./rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     273-PEL520858
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     520858
EAN/GTIN:
     4018474520852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband

Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz/rot

  • Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U
  • Verwendung für Gerätetyp: Canon
  • Werkstoff: Seide
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 6 m x 13 mm
  • Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,11*
€ 3,94*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,46*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 21,72*
€ 25,16*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
520866
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.