Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farbband (Drucker) 644, Nylon, 9 m x 13 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband (Drucker) 644, Nylon, 9 m x 13 mm, schwarz
Farbband (Drucker) 644, Nylon, 9 m x 13 mm, schwarz
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1185-520676
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     520676
EAN/GTIN:
     4018474520678
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband

Farbband (Drucker) 644, Nylon, 9 m x 13 mm, schwarz

  • Farbband (Drucker) 644
  • Verwendung für Druckertyp: Fujitsu DL3300/3400/DPMG9
  • Werkstoff: Nylon
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 9 m x 13 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
9 x 13 (m x mm)
für Gerät:
Fujitsu DL 3300/3400/DPMG

Kompatible Geräte:
Olivetti:
DL 330; DL 3300; DL 3400; DM 250; DM 250 L
Unisys:
AP 1327; AP 1329
Bull:
14702; 15067; 15797; 18719; 42461; 4404; 4405; Italia 4/40; Italia 4/41; Italia 4/43; Italia 4/51; PRT 4402; PRT 4403; PRT 4412; PRT 4413; PRT 4432; PRT 4433; PRT 4512; PRT 4513; PRU 0401; PRU 0600; PRU 0601; PRU 0800; PRU 7190; PRU 7191; PRU 7192; PRU 7195; PRU 7196; PRU 7197; PRU 7642
Wincor-Nixdorf:
3003-60; 3003-65; 3803-60; 3803-65; 3803-90; 3805; 3809; 3888; 3888 C; 3888-3; 3888-4; 3888-5; 3888-6; 3888-7; 3888-8; 3889 C; 9097; 9097-10; 9097-20; 9099; 9576 C
Memorex:
1201; 1202; 1208; 1210; 1210-1; 1210-2; 201; 201 -210; 2210; 2210-1; 2210-2; 2824; 3210; T 201; T 210
Seikosha:
130 AI
3 M:
87; H 087; H 087-01; H 087-02
Fujitsu:
2014; 2018; 3400; 7326; 7770; 7770 CR; 7800; 7800 Express; 7880; 7990; 7992 CR; 8761-01; TRW 7880; TW 7880; Atrium 9000 DX 2300; DL 2100; DL 3300; DL 3300 C; DL 3400; DL 3400 C; DL 3450; DL 3600; DOT MAX 9; Dpmg 9; Dpmg 9 F; Dpmg 9 I; DX 3300; DX 3400; M 3328; M 3328 B; M 3348 A; M 3348 B; M 3349 A; M 3349 B; M 3349 H; M 3357; M 3357 A; M 3358 A; M 3358 B; M 3400; MPP 24; MPP 24 F; MPP 24 I
Motorola:
PT 2100; PT 2200
Triumph-Adler:
DM 250; DM 250 L; MPR 7433; MPR 7434
ICL:
9516; 9615; 9616; T 1
Adler-Royal:
DM 250; DM 250 L; MPR 7433; MPR 7434
Nokia:
DX 2100; DX 2200; DX 2400
Burroughs:
AP 1325; AP 1327; AP 1329
Mitsubishi:
M 2280
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschine, Pelikan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker) 615, Nylon, 10 m x 9 mm, schwarz
Pelikan
520668
ab € 1,82*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 621, Nylon, 15 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515148
ab € 1,34*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 634, Nylon, 14,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515379
ab € 2,40*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 637, Nylon, 10 m x 12,7 mm, violett
Pelikan
520635
ab € 2,14*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 638, Nylon, 6 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515189
ab € 2,24*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 659, Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515387
ab € 1,90*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 691, Nylon, 8 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515676
ab € 2,43*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
520650
ab € 1,81*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 2,2 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
528896
ab € 4,32*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 50 m x 12,7 mm, schwarz
Pelikan
543330
ab € 7,13*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner, Nylon, 6 m x 11 mm, schwarz/rot
Pelikan
521948
ab € 3,31*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 642, Nylon HD, 13 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
523464
ab € 1,37*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
518167
ab € 5,41*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz
Pelikan
551309
ab € 1,18*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
520585
ab € 2,51*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
PC-201
ab € 19,57*
Ähnlich
Fujitsu
CA02374C104
ab € 7,77*
Ähnlich
IBM
41U1680
ab € 131,12*
Ähnlich
Wincor Nixdorf
01750076156
ab € 8,98*
Ähnlich
Reiner Stempel
572350-000
ab € 8,56*
Ähnlich
Fujitsu Farbband f.Fujitsu DL 2400/600 schwarz D30L90010269 Nylon
Fujitsu
DPL24
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG