Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     832-96957
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     520585
EAN/GTIN:
     4018474520586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband

Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz

  • Farbband (Drucker)
  • Verwendung für Druckertyp: Fujitsu DL 3700/3800
  • Werkstoff: Nylon
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 8,5 m x 13 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pelikan, Schreibmaschinenfarbband
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 2,80*
€ 3,99*
pro Paket
€ 7,43*
ab € 2,80*
€ 3,99*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,52*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,46*
€ 4,89*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
518738
ab € 12,43*
Ähnlich
Pelikan
551184
ab € 31,75*
Ähnlich
Pelikan
563890
ab € 3,92*
Ähnlich
Pelikan
580951
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.