Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz
Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     2952-106148190
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     518167
EAN/GTIN:
     4018474518163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband

Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz

  • Farbband (Drucker)
  • Verwendung für Druckertyp: Oki ML 393
  • Werkstoff: Nylon HD
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 30 m x 13 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pelikan, Schreibmaschinenfarbband, Utax
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,95*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 8,87*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 8,35*
€ 10,47*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,35*
€ 10,47*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG