Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pelikan Farbband (Drucker), Nylon HD, Re-Inking, 1,6 m x 8 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband (Drucker), Nylon HD, Re-Inking, 1,6 m x 8 mm, schwarz
Farbband (Drucker), Nylon HD, Re-Inking, 1,6 m x 8 mm, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     832-96938
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     515544
EAN/GTIN:
     4018474515544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband

Farbband (Drucker), Nylon HD, Re-Inking, 1,6 m x 8 mm, schwarz

  • Farbband (Drucker)
  • Verwendung für Druckertyp: Oki ML 182/390
  • Werkstoff: Nylon HD, Re-Inking
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 1,6 m x 8 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 3,22*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 2,37*
€ 3,33*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,63*
€ 4,22*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,17*
€ 4,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,82*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
515296
ab € 1,27*
Ähnlich
Pelikan
523464
ab € 2,38*
Ähnlich
Pelikan
579755
ab € 2,22*
Ähnlich
Pelikan
578666
ab € 2,63*
Ähnlich
Pelikan
515429
ab € 3,50*
Ähnlich
Pelikan
515601
ab € 2,26*
Ähnlich
Pelikan
518167
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.