Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Farbband (Drucker) Gr. 668, Nylon HD, Re-Ink, 1,8 m x 8 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband (Drucker) Gr. 668, Nylon HD, Re-Ink, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Farbband (Drucker) Gr. 668, Nylon HD, Re-Ink, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     122-PEH515429
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     515429
EAN/GTIN:
     4018474515421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband

Farbband (Drucker) Gr. 668, Nylon HD, Re-Ink, 1,8 m x 8 mm, schwarz

  • Farbband (Drucker) Gr. 668
  • Verwendung für Druckertyp: NEC P20/P30
  • Werkstoff: Nylon HD, Re-Ink
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 1,8 m x 8 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
NEC:
2 X; 908; P 1200; P 2 Q; P 2 X; P 20; P 20 Q; P 22 Q; P 3 Q; P 30; P 32; P 32 Q; P 3200; P 33; P 3300; Pinwriter P 2 X; Pinwriter P 20; Pinwriter P 22; Pinwriter P 22 Q; Pinwriter P 30; Pinwriter P 32 Q; Pinwriter P 3200; Pinwriter P 3300; Pinwriter P 3300 J
Wang:
HQ 200
Weitere Suchbegriffe: Pelikan, Schreibmaschinenfarbband
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 1,30*
€ 1,80*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 1,97*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,65*
€ 2,30*
pro Stück
€ 10,90*
ab € 2,22*
€ 3,37*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker) 621, Nylon, 15 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515148
ab € 1,34*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 634, Nylon, 14,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515379
ab € 2,40*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 659, Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515387
ab € 1,90*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 678, Nylon, 14 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515627
ab € 1,55*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 153, Nylon, 15 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
507533
ab € 1,77*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 5 + 6 D, Nylon, 10 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
571935
ab € 3,62*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner Gr. 32D, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
581702
ab € 3,73*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
591339
ab € 0,61*
Ähnlich
Farbband für Tischrechner Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, violett
Pelikan
501445
ab € 2,82*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 633, NylonHD, 14,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
515296
ab € 1,46*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 642, Nylon HD, 13 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
523464
ab € 1,37*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 653, Nylon, 4 m x 10 mm, violett
Pelikan
562173
ab € 3,76*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 655, Nylon, 5 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
579755
ab € 2,80*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 655, Nylon, 5 m x 13 mm, violett
Pelikan
578666
ab € 2,89*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 670, Nylon HD Re-Inking, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515601
ab € 1,93*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon HD, 30 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
518167
ab € 5,41*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon HD, Re-Inking, 1,6 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515544
ab € 1,43*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
505081
ab € 2,62*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515569
ab € 1,77*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 1 D, Nylon, 10 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
520833
ab € 0,63*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 1 D, Nylon, 10 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
520841
ab € 0,92*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Nylon, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
520866
ab € 0,69*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Gr. 51 S+U, Seide, 6 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
520858
ab € 1,29*
Ähnlich
Farbband für Schreibmaschine Plastikband, 138 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
519637
ab € 1,91*
Ähnlich
Farbband, neutral, Gr.51S+U, Ny, sw/ro
Pelikan
851 4661
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG