Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Farbband (Drucker), Nylon, 12 m x 13 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband (Drucker), Nylon, 12 m x 13 mm, violett
Farbband (Drucker), Nylon, 12 m x 13 mm, violett
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-502369
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     502369
EAN/GTIN:
     4018474502360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband

Farbband (Drucker), Nylon, 12 m x 13 mm, violett

  • Farbband (Drucker)
  • Verwendung für Druckertyp: Epson ERC 18
  • Werkstoff: Nylon
  • Größe (L x B): 12 m x 13 mm
  • Farbe: violett
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Kompatible Geräte:
Fujitsu General:
G 3200; G 3210; G 3220; G 3800; G 3820; G 3830; G 3840; G 7500; G 7540
Casio:
4100 SR; 4200 SR; CE 3400; CE 3800; CE 4100; CE 4105; CE 4110; CE 4115; CE 4415; CE 4500; CE 4515; CE 4530; CE 4540; CE 4550; CE 4615; CE 4630; CE 4680; CK 3000; CK 4000; CR 4430; CR 4615; SA 1000; SA 2000; SA 7000; SR 2000; TK 1100; TK 1200; TK 2100; TK 2200; TK 2600; TK 300; TK 3000; TK 4000; TK 4000 C; TK 4100; TK 4200; TK 4200 SR; TK 4300; TK 4500; TK 4630
Omron:
55; 85; 8550; ER 3310; RS 55; RS 5500; RS 5510; RS 5540; RS 5541; RS 5550; RS 5560; RS 58; RS 5810; RS 85; RS 8500; RS 8550; SP 55
Sharp:
3310; TJ 83366; ER 2640; ER 3100; ER 3110; ER 3115; ER 3250; ER 3300; ER 3310; ER 3311; ER 4100; ER 4100 S; ER 4110; ER 4110 S; P rbn 2320 Rczz
Epson:
2630; 2631; 2632; 2635; 2636; 2637; 2640; 2641; 2642; 2645; 2646; 2647; 2660; 2661; 2662; 2665; 2666; 2667; GA 330; ERC 18; M 2260; M 2630; M 2631; M 2632; M 2635; M 2636; M 2637; M 2640; M 2641; M 2642; M 2645; M 2646; M 2647; M 2660; M 2661; M 2662; M 2663; M 2665; M 2667
NEC:
RP 6830; RP 6836
Samsung:
ER 4600; ER 4615; ER 4915; ER 900
Sanyo:
ECR 568; ECR 640; ECR 6400; ECR 641; ECR 6410
NCR:
9995-9124
Weitere Suchbegriffe: Nylonband, Registrierkassen-Farbband, Pelikan
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker) 657, Nylon, 2,3 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
523084
ab € 3,67*
Ähnlich
Farbband (Drucker) 657, Nylon, 2,3 m x 13 mm, schwarz/rot
Pelikan
523092
ab € 3,70*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 60 m x 12,7 mm, schwarz
Pelikan
525055
ab € 9,18*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 653, Nylon, 4 m x 10 mm, violett
Pelikan
562173
ab € 3,76*
Ähnlich
Farbband (Drucker) Gr. 655, Nylon, 5 m x 13 mm, violett
Pelikan
578666
ab € 2,89*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, schwarz
Pelikan
551309
ab € 1,18*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, violett
Pelikan
515007
ab € 3,89*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, violett
Pelikan
551317
ab € 2,85*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
505081
ab € 2,62*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 1,8 m x 8 mm, schwarz
Pelikan
515569
ab € 1,77*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 13 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
563635
ab € 1,68*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 13 m x 8,5 mm, schwarz/rot
Pelikan
500967
ab € 2,84*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 17 m x 11 mm, schwarz
Pelikan
505172
ab € 2,18*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 19,2 m x 14 mm, schwarz
Pelikan
591644
ab € 3,90*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, schwarz
Pelikan
520585
ab € 2,51*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 8,5 m x 13 mm, violett
Pelikan
562975
ab € 2,99*
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 9 m x 13 mm, violett
Pelikan
580951
ab € 3,09*
Ähnlich
Epson Farbbandkassette farbig S015073
Epson
C13S015073
ab € 21,96*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
PC-202RF
ab € 17,19*
Ähnlich
Olivetti
80670
ab € 3,12*
Ähnlich
Seiko
90375
ab € 5,54*
Ähnlich
Flexicom
86201
ab € 143,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG