Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tonermodul 1216, rebuilt, 2200, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonermodul 1216, rebuilt, 2200, schwarz
Tonermodul 1216, rebuilt, 2200, schwarz
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     200-PPR4205834
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4203311
EAN/GTIN:
     4018474203311
Suchbegriffe:
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner Canon
Lasertoner für Brother

Tonermodul 1216, rebuilt, 2200, schwarz

  • Tonermodul 1216
  • Verwendung für Gerätetyp: Hewlett Packard Color LaserJet CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312nfi MFP, CM1312 MFP
  • Aufbereitung (Refill/Rebuilt): rebuilt
  • max. Anzahl der Druckseiten: 2200
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Reichweite:
2200 Blatt
Ersetzt:
HP CB540A
Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Canon, Toner Cartridge für Brother, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner für Brother, Toner für Canon, Toner Hewlett-Packard, Toner HP, Tonerkartusche Canon, Tonerkartusche für Brother, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Canon, Tonerkassette für Brother, Tonerkassette Hewlett-Packard, toner für canon schwarz, lasertoner für brother, Lasertoner für Canon, Lasertoner für Hewlett-Packard, Pelikan, Toner Cartridge für Canon, Toner Cartridge für Hewlett-Packard, Toner für Hewlett-Packard, Tonerkartusche für Canon, Tonerkartusche für Hewlett-Packard
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 25,74*
€ 29,61*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 30,75*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 28,56*
€ 32,67*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 34,68*
€ 40,86*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 36,76*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
4203328
ab € 36,23*
Ähnlich
Pelikan
4203342
ab € 35,93*
Ähnlich
Pelikan
4203335
ab € 36,24*
Ähnlich
Pelikan
4208248
ab € 40,84*
Ähnlich
Pelikan
4208255
ab € 36,98*
Ähnlich
Pelikan
4208262
ab € 60,80*
Ähnlich
Pelikan
4207227
ab € 77,46*
Ähnlich
Pelikan
4207241
ab € 84,71*
Ähnlich
Pelikan
4207234
ab € 84,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG